ケナメタル
ミーリングインサート SDMT09-41
5230VS09用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様
形状
正方形
厚さ(mm)
3.97
逃げ角(度)
15
コーナーR(mm)
0.8
刃長l(mm)
9.52
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さS(mm)
3.97
チップブレーカ
片面
切刃数
4
幅D(mm)
9.52
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25397628
SDMT09T308EN41 KCSM40
¥
19,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください