竹糸くん アームカバー40
(20件のレビュー)人気商品竹糸くんシリーズの新商品。40cmタイプになります。
熱伝導率が高く吸水性・放湿性にも優れ、汗の拡散・蒸発を促し、気化熱によるひんやり感がきもちいい。
天然素材ならではの肌触りの良さと、竹特有の消臭・静電気防止効果。
- 用途
- 運転・操作作業、荷役作業・梱包作業
- 材質
- レーヨン(竹由来)、ゴム・スパン糸
- サイズ
- フリー
- 長さ(cm)
- 40
- 紫外線遮断率(%)
- 99以上
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- UVカット・クール・吸汗速乾・耐切創
- 内容量
- 1双
腕カバー の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2025-10-15
用途: 道路工事
原田農園 様(農・林・水産業)
アームカバーとしては肉厚すぎるため、作業時腕に汗がまとわりつく。
対象商品 : 25417833
2024-08-02
用途: 自動車整備の最中に暑さ対策として
カスタマーサービス 様(自動車・二輪車・自転車関連業)
竹糸くんアームカバー300ミリを使用して書いた気だったので長めの400ミリを購入しました。ニット製本なので相変わらずホツレが発生しますが、安価なので許容しときます。次は200ミリを購入して、200・300・400の違いを調べます。
対象商品 : 25417824
2023-06-26
用途: 夏のTシャツ着用時に
さわ農園 様(農・林・水産業)
ず~と使っています。
暑い時は必需品です。
40cmサイズを探していました。
もっと色んな色がある嬉しいです。
対象商品 : 25417833
2023-06-23
用途: 外仕事
建設業・工事業
丈の長い商品を求めて竹糸くんをチョイス。生地が厚くて夏には向かないかと心配したが
着けてみるとすぐ冷感を感じれる商品で、初日から大満足です。
一つ難点を言えば足場等に引掛けると糸がすぐほつれるので★一減らしました。
対象商品 : 25417824
2022-07-08
用途: 草刈り作業に使用
農・林・水産業
草刈りに使用してます。長袖だと暑いのですがこちらは腕だけなので全然違います。また分厚さもありますし蚊などにも刺されません。 値段も安いですしめちゃくちゃよかったです。
2人が参考にしています
対象商品 : 25417833
2022-06-14
用途: 山林作業
農・林・水産業
同様の他の商品と比較して、冷感はいいです。山林作業では表面がほつれやすいようです。ハードな仕事でなければいいと思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27














