エレパイオ

エレパイオ - クリスタル産業

グリップは握りやすく、衝撃、体圧を分散してくれます。
ボタンひとつで簡単に高さ調節ができます。

長さ(mm)725~975材質本体/アルミニウム、グリップ/EVA、杖先/ゴム質量(g)365径(Φmm)【杖先】19内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25456017EP-801ブルー
11,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25456026EP-802レッド
11,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
25456035EP-803ブロンズ
11,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
25456044EP-804ダークグレー
11,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
25456053EP-100ホワイト
11,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする