曜日別特売

かんたんしっかり手首固定ベルト

かんたんしっかり手首固定ベルト - DR.MED

蒸れにくい素材でできています。
手首の負担を和らげ、サポーター効果で手首をしっかりと固定します。
面ファスナーで容易に着脱ができます。

仕様
左右兼用
種別
60×500mm
材質
ナイロン
寸法(幅W×長さL)(mm)
60×500
アズワン品番
7-3057-01
洗濯方法
手洗い可
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25459955UK01
¥550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする