DR.MED
かんたんしっかり足首固定ベルト
蒸れにくい素材でできています。
足首の負担を和らげ、サポーター効果で足首をしっかりと固定します。
2ヶ所の面ファスナーで容易に着脱ができます。
仕様
左右兼用
種別
60×900mm
材質
ナイロン
寸法(幅W×長さL)(mm)
60×900
使用箇所
足首
アズワン品番
7-3049-01
洗濯方法
手洗い可
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25459964
UK02
¥
700
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください