LEDデスクスタンド

LEDデスクスタンド - ゼピールLEDデスクスタンド - ゼピールLEDデスクスタンド - ゼピールLEDデスクスタンド - ゼピールLEDデスクスタンド - ゼピールLEDデスクスタンド - ゼピール
(1件のレビュー)

デジタル表示機能付き(温度・時刻・カレンダー)
インテリア性のあるレザー調デザイン
タッチスイッチ 3段階明るさ調節
フレキシブルアームで角度を自在に調整できる
コンセント・USBどちらからでも給電可能
アラーム・スヌーズ機能付き 目覚まし時計としても使える

用途勉強、読書、細かな作業、時計付き、温度計付き、アラーム付き付属品電源アダプタ・USBケーブル・リチウム電池(CR2032)質量(kg)0.5消費電力(W)約7電源AC100V(50/60Hz)精度±60秒/月全光束(Lm)強光:200定格入力電圧(V)DC5V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×512電源コード(m)約1.5機能調光3段階照度(Lx)強光:30cm直下 1000アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否内容量1台
注意
※リチウム電池は本体に内蔵されています
※リチウム電池は動作確認用です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25539545DLS-H2008-WHホワイトホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
25539554DLS-H2008-BRブラウンブラウン
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
25539536DLS-H2008-BKブラックブラック
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25539536DLS-H2008-BK31392895ZLT-20B-KDLS-H2008-BK LEDスタンドライト(デジタル表示付) ゼピール 31392895LEDスタンドライト(デジタル表示付)ゼピール1台
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-09-20
用途: 家具設置
株式会社LIGHT USサービス業

とても明るくて良いものだと思うので、購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする