幅伸縮キッチンラック
(1件のレビュー)ゴミ箱上などを収納空間に活用できる、キッチンを邪魔しないすっきりラック。一段あたり30kgOKの頑丈設計でキッチンアイテムをひとまとめ。横幅伸縮式なので、分別式ダストボックスに柔軟に対応可能。高さ1700mm、タテの空間をたっぷり収納に活用するハイタイプ。棚板はスチール製、熱も安心で汚れてもお手入れラクラク。しまいたいモノに合わせて、棚板はすべて位置調節可能。横フレームにはこぼれ止付き。同色のS字フック4個付属。
- 用途
- ゴミ箱上ラック、ダストボックス上ラック、すき間収納として。
- 材質
- スチール(粉体塗装)
- 幅(mm)
- 500~795
- 質量(kg)
- 14
- 高さ(mm)
- 【床から棚板高さ(80mm間隔、10段階調節)】945/1025/1105/1185/1265/1345/1425/1505/1585/1665
- 耐荷重(kg)
- 棚板(1枚あたり)30、全体90
- 内寸(mm)
- 棚板間(80mm間隔、8段階):55~615
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 500-795×420×1700
- 内寸幅(mm)
- サイドフレーム間:445~745
- 組立時間
- 40~60分
- 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 445~745×415
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(1.38MB)
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25517276 | RPE-3(WH) | 51804246 | RPE-4T(WH) | ![]() | 突っ張りゴミ箱上ラック | YAMAZEN(山善) | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | 突っ張り追加タイプで後継 |
商品レビュー
対象商品 : 25517276
2022-05-31
用途: 室内物干し乾燥機ナカトミDM-15が丁度下にすっぽりと入る。DM-15本体の上に物を載せると空気流通が悪くなる。しかしDM-15本体その上の空間が勿体ない。
合同会社エーワン東京 様(卸売・小売業)
期待どおりの配置になり、上部空間が有効に利用できています。
























