曜日別特売
RPE-3(WH) 幅伸縮キッチンラック YAMAZEN(山善) 25517276

 

RPE-3(WH) 幅伸縮キッチンラック YAMAZEN(山善) 25517276
RPE-3(WH) 幅伸縮キッチンラック YAMAZEN(山善) 25517276
RPE-3(WH) 幅伸縮キッチンラック YAMAZEN(山善) 25517276
RPE-3(WH) 幅伸縮キッチンラック YAMAZEN(山善) 25517276
RPE-3(WH) 幅伸縮キッチンラック YAMAZEN(山善) 25517276
RPE-3(WH) 幅伸縮キッチンラック YAMAZEN(山善) 25517276
RPE-3(WH) 幅伸縮キッチンラック YAMAZEN(山善) 25517276

幅伸縮キッチンラック

(1件のレビュー)
取扱い終了お客様組立品
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
25517276
品番
RPE-3(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ゴミ箱上などを収納空間に活用できる、キッチンを邪魔しないすっきりラック。一段あたり30kgOKの頑丈設計でキッチンアイテムをひとまとめ。横幅伸縮式なので、分別式ダストボックスに柔軟に対応可能。高さ1700mm、タテの空間をたっぷり収納に活用するハイタイプ。棚板はスチール製、熱も安心で汚れてもお手入れラクラク。しまいたいモノに合わせて、棚板はすべて位置調節可能。横フレームにはこぼれ止付き。同色のS字フック4個付属。

用途
ゴミ箱上ラック、ダストボックス上ラック、すき間収納として。
色
ホワイト
材質
スチール(粉体塗装)
幅(mm)
500~795
質量(kg)
14
高さ(mm)
【床から棚板高さ(80mm間隔、10段階調節)】945/1025/1105/1185/1265/1345/1425/1505/1585/1665
耐荷重(kg)
棚板(1枚あたり)30、全体90
内寸(mm)
棚板間(80mm間隔、8段階):55~615
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500-795×420×1700
内寸幅(mm)
サイドフレーム間:445~745
組立時間
40~60分
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
445~745×415
取扱説明書:(1.38MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25517276RPE-3(WH)51804246RPE-4T(WH)RPE-4T(WH) 突っ張りゴミ箱上ラック YAMAZEN(山善) 51804246突っ張りゴミ箱上ラックYAMAZEN(山善)1個
¥22,980
税込¥25,278
突っ張り追加タイプで後継

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25517276
2022-05-31
用途: 室内物干し乾燥機ナカトミDM-15が丁度下にすっぽりと入る。DM-15本体の上に物を載せると空気流通が悪くなる。しかしDM-15本体その上の空間が勿体ない。
合同会社エーワン東京 様(卸売・小売業)

期待どおりの配置になり、上部空間が有効に利用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする