ミドルフィールドシートバッグ
ローフォルムなのに大容量シートバッグ
乗り降りしやすいローフォルム
数泊程度のキャンプツーリングに丁度いいサイズ
取り付けしやすい
リアに荷掛けフックが無い車両にも、ナンバーの裏側にベルトを通す等、取り付けがしやすくなっています。
ワイドな上面開口
大きい荷物や長モノの荷物などの出し入れが簡単。
上部収納袋
宿泊先に到着する前に買い物を済ませたい時に便利な上部収納袋。
両側サイドオープン
上部に荷物を固定した状態でもサイドオープンにより横から取り出しが可能です。
インナーホールドベルト
荷室の中で荷物をしっかり固定。
前後のフレームを繋ぎ、バッグの型崩れも抑えます。
ドリンクホルダー
500mlのステンレスボトルも収納可能。
レインカバー付属
両サイドを拡張して、さらに上部に荷物を固定している状態でも全て覆える大型のレインカバー。
ショルダーベルト
オプションでショルダーベルトを用意しています。
色アクティブオレンジ
容量(L)29~40
セット内容バッグ本体×1・固定ベルト×4・センター固定ベルト×1・接続バックル×1・レインカバー×1
材質1680Dポリエステル+ターポリン
質量(kg)2.1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×520×280(最小時)、230×680×280(最大時)
最大積載量(kg)8
内容量1個