フィールドシートバッグ

フィールドシートバッグ TANAX

長距離~中距離のツーリングに最適!!
積みやすい大きさに機能が満載。
インナーフレーム構造で積載時のバッグ形状が崩れにくい。
取付けベルトは汎用性が高く、締込み易い構造
ホールディングコード
衣類やグローブなどの、不意に増加した荷物の積載に便利な、ホールディングコードを装備。
上面収納袋
本体の荷物を崩さずに、不意に増加した荷物の積載に便利な、収納袋を本体上面に装備。
Dリング
別売のツーリングネットを利用する事によって、大型のキャンプ道具などの積載が可能。
ボトルホルダー
500mlペットボトル対応サイズのボトルホルダーを装備。底部に雨の時用の穴も装着。
ホルダーベルト
キャンプ用マット、テント、三脚等長い物の積載に、様々に活用できるホルダーベルト。
インナーフレーム構造
積載時に重量負担のかかる下部に、樹脂製フレームを内蔵。
両サイドオープンファスナー
バッグ上部に荷物があっても、荷を崩さずに両サイドから荷物の出し入れができるサイドオープン形式。内側にメッシュのインナーポケット付き。
固定ベルト
ベルトの長さ調整だけで簡単確実に取付ける事ができる。汎用性の高い固定ベルトを採用。取り外し後の固定ベルトは付属の接続バックルで、車体に取付けておく事が可能。
レインカバー付属

アクティブオレンジ 容量(L)39~59 セット内容固定ベルト・レインカバー・接続バックル・ショルダーベルト・ホルダーベルト 材質680Dポリエステル+ターポリン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310X470X310(最小時)、310X670X310(最大時)(横(W)サイズはサイドポーチを含みます。) 最大積載量(kg)10 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25688654 MFK-253
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする