曜日別特売
(7件のレビュー)

コンパウンドやケミカルをよく伸ばします。汚れもよく落とします。

用途
清掃・お手入れ
適合用途
コンパウンド磨き
セット内容
イエロー×5個、ブルー×5個
材質
ウレタン
サイズ(mm)
85×45×18
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25726558593325
1,200
1,088
1,197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25726558
2024-02-15
用途: コーティング剤塗布作業
トータルリペア輝々

以前から使わせて頂いていましたが
以前はサイズはバラバラ、スポンジ部分も変形や厚みの違いが目立ちました。
今回、久々に購入したら比較的しっかりと対策して頂いた様に感じます。
これなら使用感、精度も良くなります!
ありがとうございました。

対象商品 : 25726558
2023-09-08
用途: コーティングの塗り込みに使用。
トータルリペア輝々

しばらく連続購入をしておりましたが、個体差(サイズのばらつき)が非常に多くなっております。
カット使用しておりますが、ばらつきがある為に無駄な部分が発生しております。
同様に使い方の際はご注意ください。

対象商品 : 25726558
2023-11-04
用途: 自動車整備用
緒方自動車自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のガラスコーティング時の下準備に使用しています。もう少し長持ちすると尚良いかな。

対象商品 : 25726558
2022-12-02
用途: コンパウンド、コーティング塗布
建設業・工事業

片手で作業するのに大きさがちょうど良いです。
一度使うと洗ったり、再使用できない薬品等を使うので10個入りはとてもコスパが良いです。
カッターで小さくカットして使ったりと汎用性の高さも気に入っています。

対象商品 : 25726558
2020-09-12
用途: 商品のおまけ用
サービス業

販売用のケミカルのお試し塗布用のおまけとして使っています。単色のセットがあればなお良いですが・・・。

対象商品 : 25726558
2020-08-26
用途: コーティング施工
サービス業

持ち手、スポンジの硬さも良く、大きさ、数量ともに満足です

対象商品 : 25726558
2020-05-31
用途: 車の洗車後のコーティング剤塗布
自動車・二輪車・自転車関連業

以前に購入してあり1年ぶりにコーティングし直しで使いました。
力加減なのか使用期限があるのか分かりませんが、軽自動車で洗車後にポリマーコーティングしていたら、途中でスポンジが剥がれ始めました。前後動作で剥がれるのかと思い新しい物では一方方向に使っていましたが、終わる頃にはやはり剥がれてきました。
 値段が手ごろでしたが、使い捨てでも一台はやり切れる物がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする