コードレスディテーリングポリッシャーキット
軽量で操作しやすく、振動と騒音が極めて小さい。
- 用途
- 細部研磨に専念し自動車のヘッドライト研磨、車体の微細な傷に適している。
- セット内容
- ポリッシャー本体×1・バッテリーパック×2・充電器×1・保護プラスチックカバー×2・接続アタッチメント・延長アタッチメント・オービタルアタッチメント大(6mmオービットダイヤ)・オービタルアタッチメント小(1.5mmオービットダイヤ)・50mmスポンジバフ粗目×5・50mmスポンジバフ中目×5・50mmスポンジバフ細目×5・50mmウールバフハード×2・50mmウールバフソフト×2・50mmマイクロファイバーバフ×2・30mmスポンジバフ粗目×5・30mmスポンジバフ中目×5・30mmスポンジバフ細目×5・30mmウールバフハード×2・30mmウールバフソフト×2・30mmマイクロファイバーバフ×2・75mmスポンジバフフラット・75mmスポンジバフウェイブ・75mmウールバフ・軸付コーンバフ(粗目・中目・細目)各×1・軸付円柱バフ(粗目・中目・細目)各×1
- 質量(kg)
- 0.88
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 1000~5000
- 連続使用時間
- 約97~24(Lv1~Lv6)
- 電池
- 12V/2000mAh
- サイズ(mm)
- 長325×幅45×高70
- 危険物の類別
- 非危険物
- オービットダイヤ(mm)
- 6mm/1.5mm
- 内容量
- 1セット
関連資料:(3.46MB)
注意
※用途以外に使用しないでください洗車道具 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:84888898 コードレスディテーリングポリッシャーキット - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84888898-260804-02.jpg)
![注文コード:84888898 コードレスディテーリングポリッシャーキット - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84888898-260804-04.jpg)
![注文コード:84888898 コードレスディテーリングポリッシャーキット - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84888898-260804-06.jpg)
















