IRL
クイックカラーバスタオル
パイルの糸が抜けにくく、耐久性に優れたバスタオルです。
用途
洗濯頻度の高い現場に。
材質
本体:綿、ポリエステル
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(30袋×2枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82608919
QB-001
719-0238
ベージュ
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82619218
QB-002
719-0211
ブルー
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82635126
QB-003
719-0249
ピンク
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82636727
QB-004
719-0254
ホワイト
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください