グローブマニア(川西工業)
カウンタークロスエコノミー厚手レギュラーサイズ
食品スーパーや飲食店、医療、介護施設など、数回洗って使用できるカウンタークロスです。
近頃ではご家庭の台拭きや雑巾としてご使用されるケースが増えてきております。
使いきりタイプで衛生的です。
用途
台拭き、清掃など
材質
レーヨン、ポリエステル
寸法(mm)
300×610
目付(g/m
2
)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(80枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25872903
6908W
ホワイト
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
25872919
6908BL
ブルー
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
25872928
6908P
ピンク
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
25872937
6908GR
グリーン
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください