キャンプツーリングシートバッグ

キャンプツーリングシートバッグ IGAYA
(2件のレビュー)

機能美と耐水性を持ち合わせたオリジナルシートバッグ。
【1680Dバリスティックナイロン採用】
バリスティックナイロンは、強度、防水性共に高く、軍事用に開発されたタフな生地です。
防弾チョッキにも採用されており、摩擦や引裂に対する耐久性も高くモーターサイクル・ギアに適した素材です。
裏地にPVC素材を採用し、防水性を高めています。
【容量可変機能】
本体両側のファスナーを開き拡張することでメイン気室の容量が増やせるので、おみやげや買出しの荷物が増えても安心です。
【ロー&ワイドなバッグ形状】
高さを抑え、幅広な形状とする事で、跨ぎやすく、重心を低く抑えることができ、荷物が取り出しやすい構造となっています。
【ワイドフラップ】
標準時は両サイドのポケット上部まで覆い、拡張時はメイン気室を覆うことができる為、急な降雨の際に、メイン気室への浸水を遅らせることができます。
【バッグ剛性の確保】
前後と底面に厚めの補強板を入れることで、バッグの剛性が高まり安定した積載が可能。
【大型バックル】
グローブ着用時のフラップ開閉が簡単です。
【車両取付バックル】
前後4点のバックルで簡単に車両への脱着が可能。
【多機能Dリング】
全18箇所にDリングを配し、ツーリングネット等のフックを掛けてさらなる積載が可能。
【両サイド開閉可能】
上面からの取り出しがしづらい両サイド奥の荷物に対し、簡単にアクセスできます。
【レインカバー付属】
リフレクターロゴにより、視界の悪い雨天での走行も安心です。
【ショルダーベルト】
肩パッドを採用しているので肩への負担を軽減できます。

用途キャンプツーリングシートバッグ。長期のキャンプツーリングに最適。 容量(L)50~64 付属品固定ベルト、ピッケルベルト、レインカバー、接続バックル、ショルダーベルト、取扱説明書 材質1680Dバリスティックナイロン、PVC 質量(kg)4.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×600(拡張時730)×350 最大積載量(kg)14 内容量1個
注意
※レインカバーおよびバッグ本体は完全防水ではないため、雨天使用時は内部の荷物を予め防水ケース等に保管してください。
※本製品及び付属品は、改良のため予告無く変更する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25873305 IGY-SBB-R-0040
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25873305
2022-05-25
用途:
キャンプ用品収納
建設業・工事業

期待通りの大きさ容量で満足です。納期も早くデザインも良かったです。

対象商品:
25873305
2019-08-12
用途:
良い感じのサイズです
有限会社佐藤新聞舗 様

タナックスと迷ってこちらを購入しました。
キャンプシートバッグでもタナックスほど内容量がいらない方にはオススメです。作りもしっかりしてますし高さが低めなので走行風に煽られることも少ないです。
拡張性があると尚いいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする