曜日別特売

大風量人感センサー付きセラミックヒーター1200Wメカ式

大風量人感センサー付きセラミックヒーター1200Wメカ式 - アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

従来品と比較し、体感風量が約200%キッチン・浴室の足元暖房としてだけでなく、さらに広いお部屋でも活躍します!
風路の見直し、モーターのパワーUPで効率よく温風を出せる設計になりました。
必要な時だけ使える人感センサー付パーソナル暖房。
人の動きを感知して、自動でオンオフ!人がいる時だけ暖めるので、不要な電気の使用をカットして、省エネ。
消し忘れの心配もなし。連続運転への切替の可能。
電気式ヒーターなので、電源が入ると、すぐに温風がでます。
コンパクトサイズでスペースを取らないので、トイレや洗面所やキッチンなど狭い場所に最適です。
温風2段階切替で1200W(強)・600W(弱)の切り替えができます。
安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。

消費電力(W)1200ホワイト材質ABS樹脂、PBT、PTE、PA質量(kg)2.53寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×135×379安全装置電流ヒューズ、温度ヒューズ、サーモスタット、転倒安全スイッチ機能チャイルドロックセンサー効範囲上下方向:60°、左右方向:90°温風機能(切替)3段階内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25972048JCH-12DD3-W
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25972048
2018-11-09
用途: 事務デスクの足元用
ゴルフピット

人感センサーも敏感だし、風量、温度も十分でパーソナル暖房にはもってこいです。
お客様応対用のテーブルの下に置くのに人感・吹き出しがともにワイドタイプ(90~120度)があるといいなぁ。

対象商品 : 25972048
2019-02-05
用途: 机の下で使用
中央コンテナサービス有限会社

センサーが使用する時はすぐに反応してくれますが、止まる時のセンサー
が、反応が、鈍いです
なかなか止まりません そのことを気にしなければあとは、問題ありません

対象商品 : 25972048
2018-12-27
用途: 足元で使う
今光有限会社製造業

人感センサー付きなので、必要な時に温風が出てサッと使えるのが良い。

対象商品 : 25972048
2018-12-10
用途: 事務所の暖房
有限会社小林製作所

机の下に入れて使用しています
価格も手ごろなので いいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする