曜日別特売

石油ストーブ用 替え芯(代表型式RX-2917WY)

石油ストーブ用 替え芯(代表型式RX-2917WY) - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]石油ストーブ用 替え芯(代表型式RX-2917WY) - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]石油ストーブ用 替え芯(代表型式RX-2917WY) - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
(7件のレビュー)

コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-B27WY型用。

質量(g)60タイプ反射型種類普通筒しん(フック付き)呼び寸法(mm)Φ75×2.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×270適合型式RX-2916WY、RX-2917WY、RX-2918WY、RX-2919WY、RX-2920WY、RX-2921WY、RX-29WYA、RX-2922WY、RX-2923WY、RX-2924WY、RX-2925WY、BX-2916WY、BX-2917WY、BX-2918WY、BX-2919WY、BX-2920WY、BX-2921WY、BX-2922WY、BX-2923WY、BX-2924WY、BX-2925WY、KCP-2916WY、KCP-2917WY、KCP-2918WY、KCP-2919WY、KCP-2920WY、KCP-2921WY、KCP-2922WY、KCP-2923WY、KCP-2924WY、KCP-2925WY、DR-2916WY、DR-2917WY、DR-2918WY、DR-2919WY、DR-2920WY、DR-2921WY、DR-2922WY、DR-2923WY、DR-2924WY、DR-2925WY内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25994299SX-B27WY
オープン
2,590
2,849(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-08
用途: 古いストーブの点火不良
自動車・二輪車・自転車関連業

替え芯と同時に点火ヒーターも交換しました。点火の時間も素早く点灯し火力も強くなりました。ニオイも軽減でき大満足です。

対象商品 : 25994299
2023-05-09
用途: 石油ストーブの芯交換
金融・保険業

固まっていてなかなか点かなかったのですが、交換後あたりまえでしょうが新品を購入したときの着火の勢いで満足しました。

対象商品 : 25994299
2022-11-07
用途: 家庭のストーブの心の取り替え
農・林・水産業

注文後すぐに送られてきたので寒さがしのげた。助かった。

対象商品 : 25994299
2020-12-23
用途: コロナストーブの芯替え

交換の仕方は、動画で確認後すぐに出来ました。とても良い商品で、交換もスムーズに行えました。また、長年使用してきたストーブも、あと10年使えそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 25994299
2021-02-03
用途: ストーブの芯の交換
小森農・林・水産業

メーカー品なので使用するストーブの型番と合っていれば取り付けに問題がなく使用上も安心。

対象商品 : 25994299
2020-10-27
用途: ストーブ芯の交換

ストーブの火力が弱くなった感じなので品番を確認して購入交換しました。
中に交換手順書は入っていたので割合簡単に交換できました。

1が参考にしています
対象商品 : 25994299
2023-11-27
用途: 家庭用ストーブ修理
山口工作所製造業

問題無く交換終了。これから寒くなるので家族は新品みたいだと大喜びでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする