Superline LED inside Φ50 シングルコア 2700K Vividモデル

Superline LED inside Φ50 シングルコア 2700K Vividモデル - ウシオライティング

高出力シングルコアCOB光源を搭載した12V仕様LED電球「Superline LED inside」シリーズの高演色モデルです。
高い演色性(Ra 97)を持ち、モノ本来の自然な色彩を再現します。
ハロゲン同等の形状、サイズを実現することはもちろん、温度上昇からLEDを守るサーマルコントロール式調光電源を採用し、密閉型器具など、形状や温度にシビアな設計の器具にも柔軟に対応、滑らかな調光を実現します。
また、生まれ変わったフォルムは、これまでのウシオ製LED電球に採用された「モレ光」をあえて抑え、空間に溶け込む光をデザインしています。

口金EZ10電球の種類LED電球形状ビーム球定格消費電力(W)6.1定格電圧(V)12光色電球色仕様シングルコア、調光対応種別VIVID全長(mm)63定格寿命(時間)30000ミラー径(Φmm)50色温度(K)2700定格入力電流(A)0.63使用環境屋内LEDCOB×1適合ソケットEZ10ランプ形状MR16明るさ12V仕様ハロゲンランプ(JRΦ50)35W相当演色指数(Ra)97内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
全光束(Lm)
ビーム光束(Lm)
最大光度(cd)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25994423LDR12V6L-N-EZ10/D/27/5/12/HC-H73狭角配光4201004300
オープン
取扱い終了
返品不可
25994439LDR12V6L-M-EZ10/D/27/5/24/HC-H72中角配光4602152420
オープン
取扱い終了
返品不可
25994448LDR12V6L-W-EZ10/D/27/5/36/HC-H72広角配光4602851250
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする