口金EZ10
電球の種類LED
電球形状ビーム球
定格消費電力(W)6.1
定格電圧(V)12
光色電球色
仕様シングルコア、調光対応
種別VIVID
全長(mm)63
質量(g)73
タイプ狭角配光
全光束(Lm)420
定格寿命(時間)30000
ビーム光束(Lm)100
ミラー径(Φmm)50
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.63
使用環境屋内
最大光度(cd)4300
LEDCOB×1
適合ソケットEZ10
ランプ形状MR16
明るさ12V仕様ハロゲンランプ(JRΦ50)35W相当
ビーム角度(°)12
演色指数(Ra)97