LDR12V6L-M-EZ10/D/27/5/24/HC-H Superline LED inside Φ50 シングルコア 2700K Vividモデル ウシオライティング 25994439

Superline LED inside Φ50 シングルコア 2700K Vividモデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25994439 品番LDR12V6L-M-EZ10/D/27/5/24/HC-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高出力シングルコアCOB光源を搭載した12V仕様LED電球「Superline LED inside」シリーズの高演色モデルです。
高い演色性(Ra 97)を持ち、モノ本来の自然な色彩を再現します。
ハロゲン同等の形状、サイズを実現することはもちろん、温度上昇からLEDを守るサーマルコントロール式調光電源を採用し、密閉型器具など、形状や温度にシビアな設計の器具にも柔軟に対応、滑らかな調光を実現します。
また、生まれ変わったフォルムは、これまでのウシオ製LED電球に採用された「モレ光」をあえて抑え、空間に溶け込む光をデザインしています。

口金EZ10 電球の種類LED 電球形状ビーム球 定格消費電力(W)6.1 定格電圧(V)12 光色電球色 仕様シングルコア、調光対応 種別VIVID 全長(mm)63 質量(g)72 タイプ中角配光 全光束(Lm)460 定格寿命(時間)30000 ビーム光束(Lm)215 ミラー径(Φmm)50 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.63 使用環境屋内 最大光度(cd)2420 LEDCOB×1 適合ソケットEZ10 ランプ形状MR16 明るさ12V仕様ハロゲンランプ(JRΦ50)35W相当 ビーム角度(°)24 演色指数(Ra)97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする