超音波洗浄機「ソニクリア」
(4件のレビュー)超音波の力で微細な汚れもスッキリ洗える。
身の回りの小物をかんたん洗浄!衝撃波で汚れを落とす。
1秒間に43,000回の高速振動で細かい気泡を発生させ、気泡がはじける瞬間に出る衝撃波が微細な汚れを粉砕します。
手洗いが難しい小物類やタンパク質の汚れもキレイに洗浄できます。
使用時間もわずか5分以内で完了。
時計バンドも洗浄可能。小物洗いは付属の洗浄カゴで。
- 用途
- 貴金属(アクセサリー類)、プラスチック類、ガラス類、陶磁器類の洗浄に
- 付属品
- 洗浄カゴ
- 材質
- ABS樹脂、AS樹脂、ステンレス
- 消費電力(W)
- 35
- 電源
- AC100V 50/60Hz
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 200×132×127
- 定格時間(分)
- 5
- 最大容量(mL)
- 約500
- 電源コード(cm)
- 100
- 内容量
- 1台
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16


















