曜日別特売
UC-500WT 超音波洗浄機「ソニクリア」 ドリテック 26013987

 

UC-500WT 超音波洗浄機「ソニクリア」 ドリテック 26013987
UC-500WT 超音波洗浄機「ソニクリア」 ドリテック 26013987
UC-500WT 超音波洗浄機「ソニクリア」 ドリテック 26013987

超音波洗浄機「ソニクリア」

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
26013987
品番
UC-500WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

超音波の力で微細な汚れもスッキリ洗える。
身の回りの小物をかんたん洗浄!衝撃波で汚れを落とす。
1秒間に43,000回の高速振動で細かい気泡を発生させ、気泡がはじける瞬間に出る衝撃波が微細な汚れを粉砕します。
手洗いが難しい小物類やタンパク質の汚れもキレイに洗浄できます。
使用時間もわずか5分以内で完了。
時計バンドも洗浄可能。小物洗いは付属の洗浄カゴで。

用途
貴金属(アクセサリー類)、プラスチック類、ガラス類、陶磁器類の洗浄に
色
ホワイト
付属品
洗浄カゴ
材質
ABS樹脂、AS樹脂、ステンレス
消費電力(W)
35
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×132×127
定格時間(分)
5
最大容量(mL)
約500
電源コード(cm)
100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41941279
2020-08-12
用途: VAPEのパーツ洗浄
その他業種

眼鏡の洗浄などにも使用しています。洗浄能力は問題ありません。

電源コードが取り外せるタイプではないのが残念です。

対象商品 : 26013987
2020-04-13
用途: メガネとアクセサリーの洗浄
製造業

使用頻度はそれほど多くないのでコスト重視で選びました。水だけよりも食器用の中性洗剤でしっかりキレイになり満足しています。いろいろ洗浄してみます。

対象商品 : 41941279
2020-04-14
用途: 主にメガネの洗浄、時計バンド、ネックレス等の洗浄に使用
その他業種

金属時計バンドの洗浄時、付属の置台(樹脂製)を使っても
時計本体が水に浸かってしまい使い物にならない!
水位線まで水を入れたら時計本体が水没してしまう!

対象商品 : 26013987
2019-10-23
用途: 眼鏡の洗浄
建設業・工事業

安いので大丈夫かなと思いましたが、意外と全然大丈夫。きれいに洗浄されていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする