ビードストッパー ナイロン製

ビードストッパー ナイロン製 モノタロウ
(15件のレビュー)

ナイロン製なので軽量なビードストッパーです。オフロード走行時に空気圧を落としてもタイヤとホイールの密着力を低下させず、パンクの防止をします。

用途オフロード走行時のチューブの保護に 材質樹脂(カバー)、アルミ(ナット)、炭素鋼(ネジ) 内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
※ホイールサイズに注意してください。サイズが違うと取り付け出来ません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合リム幅(inch)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27261143 - 40 1.6
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
27261159 - 65 2.15
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
27261143
2021-03-19
用途:
他のレビューの通りダメダメ
フジヤマエンジニアリング合同会社 様 (その他業種)

他のレビューの通りダメダメでしょうか。
大人しく本物のモーションプロの商品を買った方が良いです。

まさに安物買いの銭失いです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の検討課題とさせていただきます。

対象商品:
27261159
2020-09-23
用途:
商品通り、タイヤのビートストッパー
K・E・I 様

欠陥品です。
ボルトがプラスチックのベースに埋まっているだけでなので、ナットを締め込むと、ボルトの付け根がベースから抜けます。
買ってはいけません。
廃盤にするべき商品です。
おすすめはダンロップのビートストッパーです。

6人が参考にしています
対象商品:
27261143
2020-04-23
用途:
21インチ、18インチ、オフロードバイク
自動車・二輪車・自転車関連業

通常よくある金属+ゴム製のビードストッパーと比べ格段に軽量です。

対象商品:
27261143
2020-03-21
用途:
オフ車に

モノタロウのこの手の物はOEMで多分、同品質なので機能重視の人にはどれもお買い得です。

対象商品:
27261143
2019-04-26
用途:
破損したビードストッパーと交換
製造業

ラバーが付いているタイプのように劣化して剥がれる事も無く、ロングタイプのナットとスぺーサーも付いているのでコスパも高いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
27261143
2020-04-18
用途:
オフロードバイクのビードストッパー(リムロック)
自動車・二輪車・自転車関連業

初めてモノタロウブランドでハズレを引いた
レベルで言うと青いゴミですね

某M・P社製の物が推奨締め付けトルク13.5Nmだったので東日のトルクレンチ(今年の2月に校正に出した物)で取り合えず6Nmぐらいからスタートしてみたのですが6Nmに到達する前にボルトが共回りして終了
本来は金属のビードストッパーならガチ締めして機能する物なので、M6ボルトの締め付けトルク以下で壊れるこの製品は何のために存在するのかさっぱり解らないですね。

もったいないけどゴミ箱行き決定です

7人が参考にしています
2020-07-10
用途:
軽いビードストッパーへ交換して、バネ下重量を軽減

フロントビードストッパーのボルト抜け不具合について。改善されたのでしょうか?
改善されたのなら、その旨ををキチンと説明するべきでは?
それがないと、この先誰も買わないと思いますよ。

6人が参考にしています
2020-02-08
用途:
オフロードバイクのビート保持
建設業・工事業

林道走行8回から10回使用した後 タイヤ交換の際締め込んでいくと締まる感覚が無いのでもしやと思い組み込んだタイヤをバラして確認するとボルトがもげてました
レビューの欄に担当部署に確認して改良しますと書いてあったので信じて買ったのに改良はされていないと思います
こんなものを継続販売しているのはおかしいと思います

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
今一度、今後の改善検討課題とさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする