日動電工 日動電工の 空調・電設資材 日動電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 日動電工の ボックス/カバー コンセントカバー コンセントカバー 注文コード 26294109 (1件のレビュー) 250V30Aの特殊コンセント用のカバーです。 引き抜き用の可動式グリップ付で狭い空間でも引き抜きやすくなっています。 幅12mm長さ32mm以内のシール(テプラ)が貼れます。 自己消火性樹脂を使用しています。 材質難燃性ABS 色ミルキーホワイト 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CCIHM 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26294109 CCIHM ¥400 ¥359 ¥359 ¥395 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ボックス/カバー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 台付スライドボックス 未来工業 税込¥131~ ¥119~ (11) 浅型スライドボックス 未来工業 税込¥142~ ¥129~ (3) 小判スライドボックス(センター磁石付) 未来工業 税込¥120~ ¥109~ 小判スライドボックス(センター磁石付・浅形) 未来工業 税込¥142~ ¥129~ 浅形スライドボックス 未来工業 税込¥417~ ¥379~ (1) 深形スライドボックス 未来工業 税込¥108~ ¥98~ (5) 耳付スライドボックス 未来工業 税込¥120~ ¥109~ はさみプラ枠(プラスチック製あと付はさみ取付枠) 未来工業 税込¥197~ ¥179~ (1) 壁引込みパイプ 未来工業 税込¥230~ ¥209~ 軽間ボックス 未来工業 税込¥153~ ¥139~ ジョイントパックン(縦型) 未来工業 税込¥120~ ¥109~ (2) スライドボックス(機器用) 未来工業 税込¥329~ ¥299~ 深形パネルボックス (ADタイプ) (あと付けはさみボックス) 未来工業 税込¥395 ¥359 バスケットへ スライドボックス(機器用) 深形 未来工業 税込¥450~ ¥409~ 電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型) 未来工業 税込¥6,928~ ¥6,298~ 情報ウオルボックス (屋外用) 未来工業 税込¥49,478 ¥44,980 ウォルボックス用ルーバー 未来工業 税込¥1,758 ¥1,598 電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型) 未来工業 税込¥21,978 ¥19,980 水抜き弁 (簡易防虫) 未来工業 税込¥439 ¥399 バスケットへ ウオルボックス用排熱フード 未来工業 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品ボックス/カバー電設用各種カバー 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 2025-07-05 用途: トラッキング及び感電・ショート防止 その他業種 空き通電コンセントの事故防止に大変重宝します。取っ手が付いており、取り外しも簡単です。良い商品だと思います。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります ボックス ボックス用パーツ 電設用各種カバー インナーコンセント ボックス用取付枠 シェアする マイページ 最近見た商品