曜日別特売

引込口カバー

引込口カバー - 日動電工引込口カバー - 日動電工引込口カバー - 日動電工引込口カバー - 日動電工引込口カバー - 日動電工引込口カバー - 日動電工引込口カバー - 日動電工引込口カバー - 日動電工
(1件のレビュー)

複数の通信線をまとめて入線できます。
外壁から壁内へのケーブル引込みに使用します。
最大PF22を3本配管できます。(電力線用・通信用)
取付ねじは3点・4点留めできるので配線を傷付けません。(電力線用・通信用)
プレートにPFS22を装着できます。(小型)
コーキングが目立ちません。

付属品トラスタッピン4.0×25(電力線用・通信用×4本)(小型×2本)、なべタッピン(電力線用・通信用×2本)材質硬質塩化ビニル、ABS(モダンブラック)内容量1個
全15種類を絞り込む
種類
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26297609HGC-CCG最大/VVFケーブル2.0×3C、同軸ケーブルS-7C-FB、CVTケーブル14mm2クラシックゴールド通信用
1,210
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
26297618HGC-CJ最大/VVFケーブル2.0×3C、同軸ケーブルS-7C-FB、CVTケーブル14mm2アイボリー通信用
860
759
835(税込)
当日出荷
26297627HGC-CMB最大/VVFケーブル2.0×3C、同軸ケーブルS-7C-FB、CVTケーブル14mm2モダンブラック通信用
1,210
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
26297636HGC-CPS最大/VVFケーブル2.0×3C、同軸ケーブルS-7C-FB、CVTケーブル14mm2プラチナシルバー通信用
1,210
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
26297645HGC-CW最大/VVFケーブル2.0×3C、同軸ケーブルS-7C-FB、CVTケーブル14mm2ホワイト通信用
860
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
26297654HGC-DCG最大/VVRケーブル38mm2×3C、CVTケーブル38mm2クラシックゴールド電力線用
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
26297663HGC-DJ最大/VVRケーブル38mm2×3C、CVTケーブル38mm2アイボリー電力線用
970
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
26297679HGC-DMB最大/VVRケーブル38mm2×3C、CVTケーブル38mm2モダンブラック電力線用
1,570
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
26297688HGC-DPS最大/VVRケーブル38mm2×3C、CVTケーブル38mm2プラチナシルバー電力線用
1,570
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
26297697HGC-DW最大/VVRケーブル38mm2×3C、CVTケーブル38mm2ホワイト電力線用
970
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
26297706HGC-SCG最大/同軸ケーブルS-7C-FB、CVTケーブル8mm2、PFS22クラシックゴールド小型
1,090
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
26297715HGC-SJ最大/同軸ケーブルS-7C-FB、CVTケーブル8mm2、PFS22アイボリー小型
730
649
714(税込)
当日出荷
26297724HGC-SMB最大/同軸ケーブルS-7C-FB、CVTケーブル8mm2、PFS22モダンブラック小型
1,090
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
26297733HGC-SPS最大/同軸ケーブルS-7C-FB、CVTケーブル8mm2、PFS22プラチナシルバー小型
1,090
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26297749HGC-SW最大/同軸ケーブルS-7C-FB、CVTケーブル8mm2、PFS22ホワイト小型
730
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26297627
2024-03-18
用途: 外壁塗装に伴って既存の物と交換。

サイズ表示がなかったので購入しましたが思ったより大きかったので失敗したと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする