プルボックススピード型

プルボックススピード型 - 日動電工プルボックススピード型 - 日動電工プルボックススピード型 - 日動電工プルボックススピード型 - 日動電工

ねじ1点留めでフタが固定できるプルボックスです。
蓋の固定は従来のねじ4点留めから1点留めで行えます。
蓋は蝶番式になっています。
専用付属品(木板・プラバン190・補助金具)ご使用で施工も簡単に行えます。木板は150角、プラバン190は200角用となります。
防水パッキン付もご用意しています。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。

材質硬質塩化ビニル内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
種類
8種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
種類
寸法W1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26303945PBS151510GHW脱落防止なべM4×15(150角×1本)152×166×100グレー通常品152
1,860
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
26303954PBS151510JHW脱落防止なべM4×15(150角×1本)152×166×100アイボリー通常品152
1,860
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
26303963PBS151510PGHW脱落防止なべM4×15(150角×1本)152×166×100グレー防水パッキン付152
2,270
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
26303979PBS151510PJHW脱落防止なべM4×15(150角×1本)152×166×100アイボリー防水パッキン付152
2,270
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26303988PBS202010GHW脱落防止なべM4×15(200角×1本)201×215×100グレー通常品201
2,660
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
26303997PBS202010JHW脱落防止なべM4×15(200角×1本)201×215×100アイボリー通常品201
2,660
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
26304015PBS202010PJHW脱落防止なべM4×15(200角×1本)201×215×100アイボリー防水パッキン付201
3,330
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
26304006PBS202010PGHW脱落防止なべM4×15(200角×1本)201×215×100グレー防水パッキン付201
3,330
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする