曜日別特売

中型アルミカラー三脚

中型アルミカラー三脚 - FOTOPRO

カメラ台座と雲台部が独立し、360°回転可能。縦に180°アングルを変更することも可能です。カメラ転落防止にクイックシュー取付部にダブルロック機能を装備。ショルダーベルト付きの三脚ケースが付属です。

推奨荷重約2500g(※取付機材の大きさや重量バランスにより当てはまらない場合もございます)段数4伸長(cm)144付属品Φ4mm六角レンチ(パーン棒に収納)、ショルダー付三脚ケースブラック質量(g)1100高さ(cm)(ローアングル)45.7縮長(mm)470脚径(mm)23内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
推奨荷重
質量(g)
段数
縮長(mm)
伸長(cm)
脚径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26312449S3 BLACK約2500g(※取付機材の大きさや重量バランスにより当てはまらない場合もございます)1100447014423
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする