曜日別特売

LEDシーリングライト 調光タイプ (リモコン付き)

LEDシーリングライト 調光タイプ (リモコン付き) - HotaluX(ホタルクス)
(13件のレビュー)

白ささわやか、文字はっきりよみかき光
かんたん留守タイマー設定で照明器具が自動で点灯/消灯を繰り返し留守時に在宅を装うことが出来ます。
ボタンを押す回数に応じて待機時間が変えられます。

用途家庭用LEDシーリングライト仕様天井直付、簡単取付け、壁スイッチコントロール質量(kg)1.5高さ(mm)135機能防虫機能、フェードオフ機能色温度(K)6500タイマースリープ(30・60分)、かんたん留守タイマーLED寿命(時間)40000調光方式リモコン:多段電球の種類LED調光の可否内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合範囲
適合床面積
エネルギー消費効率(Lm/W)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26348684HLDZ06208~6畳~6畳1236畳
オープン
取扱い終了
26348693HLDZ08208~8畳~8畳122.58畳
オープン
取扱い終了
26348709HLDZ12208~12畳~12畳121.912畳
オープン
取扱い終了
57717093HLDZ08208~8畳~8畳122.58畳
オープン
取扱い終了
57478673HLDZ12208~12畳~12畳121.912畳
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57478673
2024-06-06
用途: 事務所
脇本電工株式会社建設業・工事業

とてもシンプルで取り付けも簡単
値段もお得で8畳の場所に設置しましたが十分な明るさです。
後は、寿命がどれだけ持つかですね

対象商品 : 26348684
2024-01-11
用途: お部屋の照明替え
その他業種

説明書を見て手順通り取り付け完了しました 気に入った照明色で気に入っています 以前のLEDがチカチカし出したので慌てて購入 良い買い物が出来て喜んでおります
(リモコンも使い易い大きさです)

1が参考にしています
対象商品 : 57717093
2024-07-17
用途: 部屋用
サービス業

以前使っていたものより 小ぶりでしたが 明るさの調整もできて
満足です

対象商品 : 26348684
2022-12-23
用途: 室内照明用(社宅)
医療・福祉・介護関連業

社宅の室内照明用に購入しました。 使用はじめなので耐久性などはわかりませんが、安価で
直ぐ届き助かりました。 これまで設置した他社製品とも比べて遜色はないようです。

対象商品 : 57717093
2023-03-11
用途: 読書等に
有限会社 丸源

簡単に作業が進みました、明るさがいいですね、調節がきくのもいいです

1が参考にしています
対象商品 : 26348684
2022-03-20
用途: 自宅に設置
その他業種

7.5畳の賃貸アパートに設置しました。
もともと32型+40型の丸型蛍光灯でしたが,必ずどちらかが先に切れて中途半端な交換サイクルとなるため,ロシア情勢悪化にともなう電気代高騰も見越し,思い切ってLED化しました。
6畳向けとのことでしたが,交換前と同等以上の明るさで大満足です。
交換作業も簡単だし,リモコンでオン・オフできるのも楽ちんです。
さすがに色温度調整機能はありませんが,日本製でこの価格ならば納得のコストパフォーマンスだと思いました。
500円クーポンがあったり5%オフの日に合わせて購入すれば,モノタロウさんでもアドバンテージのある価格になりますよ。

1が参考にしています
対象商品 : 26348684
2021-02-01
用途: 電球交換の時
株式会社アクトリアリティー不動産業

蛍光灯が切れて、電球を交換するとき電球の値段が4,000円と高額だったのでLDEの照明にしました、取り換えも簡単でよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 26348684
2020-10-12
用途: 店舗内での事務
製造業

店舗のエアコン更新工事で、吹き出し口の位置が微妙に上がり、既存のつり下げ照明器具では気流が乱れ具合が悪くなり、シーリングライトへ取り替えました。さすが、安くても安心のNECブランドです。明るさも調光できるので、作業内容で最適な明るさを選んで使用しております。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする