マフラープラグ
洗車時に水を掛ける前にマフラーに差し込むことで水の浸水を防ぐことが出来ます。マフラー内に水が入ったままだと錆の原因にもなります。マフラーの出口径に合わせて選んでください。
用途洗車時のマフラーへの浸水防止に
材質シリコン
内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。※マフラーが熱い状態では使用しないでください。
※エンジン始動時は必ず取り外してください。
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 27426325
2021-04-19
- 用途:
- バイクメンテナンス
光専寺 様
バイク洗車時、マフラーがやや上を向いているので、水が入るのが気になっていました。便利なものが売られているんだと感動しました。
- 対象商品:
- 27426334
2021-05-02
- 用途:
- 洗車時のマフラーキャップ
建設業・工事業
材質が硬く、思ったより使いづらくて洗車時に外れてしまう時があります。もう少し柔らかい素材のもに改善して頂くと良いと思います。
- 対象商品:
- 27426325
2020-11-26
- 用途:
- バイクの洗車時に
H19年式 ヤマハ YZF-R1のマフラープラグとして購入しました。
この年式のR1はセンターアップマフラーなので、洗車する際マフラーエンドから水が混入してしまいます。なのでこのプラグを使用して水の混入を防ぐつもりでした。
R1のマフラーが若干楕円形であったため、このプラグを差しても両端に隙間が出来てしまいます。直接マフラーエンドに水を当てなければ混入することは無いとは思いますが…。
- 対象商品:
- 27426325
2021-03-04
- 用途:
- 洗車用としては不適
製造業
洗車用にマフラーの水侵入防止目的で購入しましたが、素材が硬すぎて密閉できません。よって水の侵入を防止できません。硬さを分かりやすく表示するか、洗車用途には向かない旨の説明が欲しかったです。
素材名こそシリコンとなっていますが、固いプラスチックだと思って購入することをお勧めします。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 27426334
2021-02-19
- 用途:
- 洗車時 保管時
製造業
他社の製品と比べてかなり固い素材で出来ており、複数の車種で試しましたがちょうど挿入できる車種はありませんでした(冷えていると特に固く変形しません)。また、挿入できてもすぐに外れたり、柔軟で無いので隙間が生じたりします。値段は安いですが推奨できません。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 27426325
2020-10-15
- 用途:
- 2stなのでバイクカバーをかけるとき
2stなのでバイクカバーをかけるときにサイレンサーからオイルがカバーにつくことがありますので、つけるとべんりです。