リービッヒ冷却器

リービッヒ冷却器 TGK(東京硝子器械)

キャップはGL14(8Φmm)です。

仕様共通摺合せ 材質DURAN(R)、ネジ蓋キャップ:PBT、ホースコネクタ:PP 規格DIN_12576 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
吸引口径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26582518 5.2102.11 0981-15-51-01 NS14/23 (冷却筒)160 GL14(8)
7,800
 
 
取扱い終了
26582527 5.2102.12 0981-15-51-02 NS19/26 (冷却筒)160 GL14(8)DIN
8,100
 
 
取扱い終了

返品不可
26582536 5.2103.12 0981-15-51-04 NS19/26 (冷却筒)250 GL14(8)DIN
9,400
 
 
取扱い終了
26582545 5.2103.13 0981-15-51-05 NS24/29 (冷却筒)250 GL14(8)DIN
9,500
 
 
取扱い終了
26582554 5.2103.14 0981-15-51-06 NS29/32 (冷却筒)250 GL14(8)DIN
9,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする