GTハンドルバー

GTハンドルバー ZETA GTハンドルバー ZETA GTハンドルバー ZETA GTハンドルバー ZETA
(1件のレビュー)

高強度素材のアルミ合金を使用し、バーハンドルを採用するオンロードモデルに最適なサイズを設定。
適正な位置調整を可能とするポジションゲージはレーザープリント加工を施す。
サンドブラスト加工により表面強度アップを図り、マットな質感が高級感を演出する。
チタンカラーアルマイト仕上げ。スタンダード径バー(22.2mm)をラインナップ。

チタン 内容量1本
注意
※バーエンド内径はΦ13.5です。
※ポジションを上げ過ぎたり、後退し過ぎると、ケーブル、ハーネス等の交換が必要になる場合があります。
※また、逆にポジションを下げ過ぎたり、前進させ過ぎるとハンドルフルロック時にタンク、カウル等へ干渉する恐れがあります。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
クランプ寸法(mm)
グリップ部(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27264659 ZS07-1108 685 67 142 56 120 205 685 67 142 56° 120 205
6,000
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷

返品不可
27264634 ZS07-1008 670 52 116 60 115 200 670 52 116 60° 115 200
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27264643 ZS07-1018 680 63 135 67 120 205 680 63 135 67° 120 205
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27264668 ZS07-1118 685 71 152 62 120 205 685 71 152 62° 120 205
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27264677 ZS07-1208 740 98 150 63 120 200 740 98 150 63° 120 200
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
27264677
2020-02-01
用途:
旧車バイクのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

純正よりやや低い程度ですので、雰囲気を損なうことがありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする