ソリッド ホーローキャセロール

ソリッド ホーローキャセロール 富士ホーロー

材質本体、蓋:ホーロー用鋼板、ツマミ:フェノール樹脂 質量(kg)1 容量(L)2.2 内径(Φmm)180 外径(Φmm)185 深さ(mm)91 板厚(mm)1 底径(Φmm)150 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27278589 - グリーン 5162700
4,500
 
 
取扱い終了
27278598 - ホワイト 5162800
4,500
 
 
取扱い終了
27278607 - レッド 5162900
4,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする