UK(三宝)
UK 24金メッキ グラスフレームダブルエントリー
付属品
3.5×25mmステンレス A タッピングネジプラス
奥行(mm)
レール:390
品名・タイプ
グラスフレーム・グラスホルダー
内幅(mm)
レール:21、グラスベース:95
内容量
1個
注意
※両方からの収納・取り出しが可能です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レールタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27356605
4連
4連
¥
36,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
27356614
1連
1連
¥
13,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください