曜日別特売

EBM 抗菌ステンレス キッチンワゴン

EBM 抗菌ステンレス キッチンワゴン - EBM(江部松商事)
材質
パイプ・棚板=抗菌ステンレス、その他=18-8ステンレス
キャスター(mm)
ゴム製Φ100(自在×4・2輪対角ストッパー付)
耐荷重(kg)
約30
外寸(mm)
800×480×H880
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
棚間隔(mm)
EBM品番
棚板有効内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27385804KW-2A2段4657862700745×470
110,000
取扱い終了
27385813KW-3A3段2237862600745×465
120,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする