日動電工
露出用丸型ボックス(ねじ式)
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質
硬質塩化ビニル
付属品
皿M4×10(4本)
タイプ
ねじ式
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
種類
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26304749
R282JHW
アイボリー
28
47
100
40
¥
1,020
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26304776
R284GHW
グレー
28
47
100
40
¥
1,020
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26304785
R284JHW
アイボリー
28
47
100
40
¥
1,020
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26304794
R28LJHW
アイボリー
28
47
100
40
¥
1,020
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26304837
R361GHW
グレー
36
57
110
44
¥
1,460
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26304846
R361JHW
アイボリー
36
57
110
44
¥
1,460
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26304864
R362GHW
グレー
36
57
110
44
¥
1,460
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26304873
R362JHW
アイボリー
36
57
110
44
¥
1,460
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26304898
R363GHW
グレー
36
57
110
44
¥
1,460
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26304907
R363JHW
アイボリー
36
57
110
44
¥
1,460
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26304934
R36LGHW
グレー
36
57
110
44
¥
1,460
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26304943
R36LJHW
アイボリー
36
57
110
44
¥
1,460
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26304733
R281WHW
ホワイト
28
47
100
40
¥
800
取扱い終了
返品不可
26304758
R282WHW
ホワイト
28
47
100
40
¥
800
取扱い終了
返品不可
26304767
R283WHW
ホワイト
28
47
100
40
¥
800
取扱い終了
返品不可
26304803
R28LWHW
ホワイト
28
47
100
40
¥
800
取扱い終了
返品不可
26304855
R361WHW
ホワイト
36
57
110
44
¥
1,150
取扱い終了
返品不可
26304889
R362WHW
ホワイト
36
57
110
44
¥
1,150
取扱い終了
返品不可
26304916
R364GHW
グレー
36
57
110
44
¥
1,460
取扱い終了
返品不可
26304925
R364JHW
アイボリー
36
57
110
44
¥
1,460
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください