クワトローIHフライパン

クワトローIHフライパン ウルシヤマ金属工業
(1件のレビュー)

全面4層構造。優れた熱伝導性で美しく仕上がります。
テフロンプロファイル加工で耐食性と耐摩耗性に優れています。

材質本体:4層クラッド材(底厚2mm)、取手:フェノール樹脂、キャップ:ステンレス鋼 表面処理テフロンプロファイル加工 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27576588 18cm 18
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
27576597 20cm 20
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27576606 22cm 22
5,800
 
 
取扱い終了

返品不可
27576615 24cm 24
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27576624 26cm 26
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
27576633 28cm 28
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
27576624
2022-02-21
用途:
炒め物
宮川歯科医院 様

以前使っていた同じ大きさのフライパンのふたが使えなかったので、事前にわかれば一緒に購入できるのでもう少し丁寧な情報が欲しかった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする