曜日別特売

ハンドフィットステンレス泡立て

ハンドフィットステンレス泡立て - TAKAGI(高儀)

手にフィットするハンドル(しっかりと持つことができるように上部を平面且つ幅広に、下部滑り止め用に凸部でストッパーの役割を) 日本製

用途食材を混ぜたり、泡立てるときに材質本体:ステンレス鋼、柄部:ポリプロピレン質量(g)42寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×260×51耐熱温度(℃)90(柄部)アズワン品番64-4069-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27677248-
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする