曜日別特売

18-8 泡立てⅡライン 抗菌 角柄用

18-8 泡立てⅡライン 抗菌 角柄用 - EBM(江部松商事)
種別頭部のみ材質18-8ステンレス、PP寸法(mm)ワイヤー部分:Φ130質量(g)340ハンドル長さ(mm)320全長(cm)本体:460耐熱温度(℃)90EBM品番3230000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27745656AGK-7K
12,400
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする