EBM(江部松商事)
パパッとクック クリアドームポット
材質
本体、フタ:TPX樹脂、ストッパー:ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
-20~140
外径(mm)
Φ169×174×H146
EBM品番
22730
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27751448
K566
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください