EBM(江部松商事)
18-10 アバンギャルド ソーダスプーン
食器の種類
洋食器
種別
ソーダスプーン
全長(mm)
190
仕上
ハンドル部分メッキ仕上
品名・タイプ
バースプーン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27812768
-
ゴールド
3404100
¥
3,620
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27812558
-
ブラック
3401700
¥
3,250
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください