プルテックス アンチ・オックス (ワインストッパー)

プルテックス アンチ・オックス (ワインストッパー) - EBM(江部松商事)
(1件のレビュー)
材質シリコン、カーボン寸法(mm)Φ40×H48品名・タイプボトルストッパーEBM品番3315500内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68453309TEX092BK【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
4,0003,998
3,712
アウトレット
4,083(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
27826725TEX092BK-
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27826725
2022-10-14
用途: 飲み残しワインの酸化防止
Alsace飲食業

使い勝手よく耐久性もありで、重宝しています。
飲み残しワインの酸化防止効果も実感できていますが、少なすぎる量(ボトル半分以下)のワインですと、効果は薄いようです。使い方次第で、非常に心強いアイテムです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする