EBM(江部松商事)
金メッキ グラスハンガー
レールタイプ
1連
材質
スチール
品名・タイプ
グラスフレーム・グラスホルダー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
レール幅(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27826883
-
10インチ
254×115×H35
(内幅)30
1860201
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
27826899
-
16インチ
406×115×H35
(内幅)30
1860301
¥
4,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
27826908
-
20インチ
507×115×H35
(内幅)25
7154601
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
27826917
-
24インチ
610×115×H35
(内幅)25
7154701
¥
5,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください