EBM(江部松商事)
ニッケルメッキ グラスハンガー
レールタイプ
1連
材質
スチール
品名・タイプ
グラスフレーム・グラスホルダー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
レール幅(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27826926
-
10インチ
254×115×H35
(内幅)30
1923200
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
27826935
-
16インチ
406×115×H35
(内幅)30
1923300
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
27826944
-
20インチ
507×115×H35
(内幅)25
1923400
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
27826953
-
24インチ
610×115×H35
(内幅)25
1923500
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください