EBM(江部松商事)
18-8 パーティークーラー
材質
18-8ステンレス
容量(L)
2.4
仕様
二重断熱構造(目皿、トング付)
寸法(mm)
Φ195×H225
品名・タイプ
クーラー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27827206
-
A型
4484800
¥
35,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
27827215
-
B型
4484900
¥
26,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください