曜日別特売

レジェンドマドラー ダークシリーズ ゴールド

レジェンドマドラー ダークシリーズ ゴールド - EBM(江部松商事)レジェンドマドラー ダークシリーズ ゴールド - EBM(江部松商事)レジェンドマドラー ダークシリーズ ゴールド - EBM(江部松商事)
品名・タイプマドラー材質本体:ステンレススチール(金メッキ仕上)、ツマミ:アクリル樹脂全長(mm)195内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
種別
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27828947-1951591030
675
539
593(税込)
翌々日出荷
27828965-1951591040
675
539
593(税込)
翌々日出荷
27828983-1951591050
675
539
593(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする