曜日別特売

トゥルーポアラー 3ボールウィスキー

トゥルーポアラー 3ボールウィスキー - EBM(江部松商事)トゥルーポアラー 3ボールウィスキー - EBM(江部松商事)トゥルーポアラー 3ボールウィスキー - EBM(江部松商事)
(2件のレビュー)
全長(mm)100適合ボトル口径(Φmm)18~22品名・タイプポーラー内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(オンス)
種別
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27829507No.1001-411 oz レッド7692400
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
27829516No.1001-71.51.5oz イエロー7692500
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
27829525No.1001-0822 oz ホワイト7692600
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
27829489No.1301-71.51.5oz イエロー7691500
1,000
取扱い終了
27829498No.1301-822 oz ホワイト7691600
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27829516
2025-03-25
用途: ドリンク提供時
飲食業

イエローは1.5オンスですが、何度やっても15mlしか出ません。星1つも付けたくない、返金して貰いたいくらいです。

対象商品 : 27829507
2022-04-27
用途: 飲食店にて
サービス業

オペレーション簡易化に便利でした。
追加で更に注文しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする