曜日別特売

日東紡の新しいふきん

日東紡の新しいふきん - EBM(江部松商事)日東紡の新しいふきん - EBM(江部松商事)日東紡の新しいふきん - EBM(江部松商事)日東紡の新しいふきん - EBM(江部松商事)
(1件のレビュー)

吸水性が良く丈夫でケバ立がありませんので、食器ふきは勿論の事、テーブルふきやガラスふきにと、とても便利な万能クロスです。

材質綿65%・レーヨン35%寸法(mm)420×710内容量1セット(12枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27892193-
11,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
27892209-
11,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
27892218-
11,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
27892227-
11,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
27892236-オレンジ
7,000
取扱い終了
27892245-ピンク
7,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27892193
2022-10-25
用途: 食器拭き

食器を拭いても拭き跡が残らないので重宝しています。
古くなったふきんは窓ふき用に再利用していますが、拭き跡が残らずとても良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする