新光金属
純銅 洗面器
容量(L)
4.1
質量(g)
620
深さ(mm)
85
内径(mm)
300
EBM品番
6309600
外径(cm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27893496
S-9350
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください