曜日別特売

指示計

指示計 - ユーアイニクス

アナログ入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値と積算値を切り替えて表示することができます。W48xH24xD64mmとコンパクト(小型)です。流量計、流量センサー(電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等)と接続可能で、瞬時流量・積算流量を計測します。前面防滴仕様(IP66)。RoHS指令対応。CEマーキング対応。

使用温度範囲(℃)0~50使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)質量(g)約50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×24×64セット内容本体、検査成績書、取扱説明書電源(DC-V)24(±10%)消費電力(VA)7以下表示器赤色LED5桁 文字高:7mm(ゼロブランキング方式)対応CEマーキングファイルバックアップ各モード設定値および積算計測値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)保護等級IP66(前面部)警報出力NPNオープンコレクタ出力2点 最大定格:DC30V 50mA MAX ※積算同期パルス出力使用時は1点のみ使用可能計測精度【瞬時】アナログ入力に対して±0.3% F.S. ±1digit (23℃)、【積算】アナログ入力に対して±0.3% F.S. ±1digit (23℃)パルス出力積算表示と同期出力、同期出力桁1~4桁、出力幅0.01秒~1.99秒で任意に設定、信号レベル・・・NPNオープンコレクタパルス出力、定格DC30V50mA(MAX)表示【積算】小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能、【瞬時】小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能仕様【スケーリング(瞬時)】アナログ入力最大時の表示値を任意に設定可(0.001~10000)、【スケーリング(積算)】モード設定によりアナログ入力最大値における、1時間あたりの積算値を任意に設定RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサー
アナログ電流出力
アナログ出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27740458SP-243-A2アナログ電流入力:DC4mA~20mA、入力抵抗:約250Ω、温度特性:±100ppm/℃(0~50℃)--
32,000
取扱い終了
返品不可
27740476SP-243-A3アナログ電圧入力:DC1V~5V、入力抵抗:約220kΩ、温度特性:±100ppm/℃(0~50℃)--
32,000
取扱い終了
返品不可
27740494SP-243-A4アナログ電圧入力:DC0V~5V、入力抵抗:約220kΩ、温度特性:±100ppm/℃(0~50℃)--
32,000
取扱い終了
返品不可
27740519SP-243-A5アナログ電圧入力:DC0V~10V、入力抵抗:約220kΩ、温度特性:±100ppm/℃(0~50℃)--
32,000
取扱い終了
返品不可
27740537SP-243-AI-A2アナログ電流入力:DC4mA~20mA、入力抵抗:約250Ω、温度特性:±100ppm/℃(0~50℃)電流出力:DC4~20mA、負荷抵抗:500Ω以下精度:表示値に対し±0.3%F.S.(23℃)、応答時間:約20ms、分解能:14ビット D/A変換方式 最大13000分解能
44,000
取扱い終了
返品不可
27740555SP-243-AI-A3アナログ電圧入力:DC1V~5V、入力抵抗:約220kΩ、温度特性:±100ppm/℃(0~50℃)電流出力:DC4~20mA、負荷抵抗:500Ω以下精度:表示値に対し±0.3%F.S.(23℃)、応答時間:約20ms、分解能:14ビット D/A変換方式 最大13000分解能
44,000
取扱い終了
返品不可
27740573SP-243-AI-A4アナログ電圧入力:DC0V~5V、入力抵抗:約220kΩ、温度特性:±100ppm/℃(0~50℃)電流出力:DC4~20mA、負荷抵抗:500Ω以下精度:表示値に対し±0.3%F.S.(23℃)、応答時間:約20ms、分解能:14ビット D/A変換方式 最大13000分解能
44,000
取扱い終了
返品不可
27740598SP-243-AI-A5アナログ電圧入力:DC0V~10V、入力抵抗:約220kΩ、温度特性:±100ppm/℃(0~50℃)電流出力:DC4~20mA、負荷抵抗:500Ω以下精度:表示値に対し±0.3%F.S.(23℃)、応答時間:約20ms、分解能:14ビット D/A変換方式 最大13000分解能
44,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする