曜日別特売

指示計

指示計 - ユーアイニクス

パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値と積算値を同時表示することができます。2入力(A入力、B入力)が可能で、瞬時値2表示や積算値2表示をさせることも可能です。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、瞬時流量・積算流量を計測します。前面防滴仕様(IP66相当)。RoHS指令対応。

仕様【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定セット内容本体、取扱説明書質量(g)約515種類瞬時/積算計測(流量・速度・回転等)使用温度範囲(℃)-10~50表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能センサーNPNオープンコレクタパルス入力(MIN 10mA以上)または無電圧接点、電圧パルス入力 LOW:2V以下 HI:3.8~30V計測単位毎時・毎分・毎秒 より任意に設定保護等級IP66相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×115表示範囲積算:-99999~999999、瞬時:-9999~99999表示器上段:7セグ赤色LED6桁 文字高14mm、中段:7セグ赤色LED6桁 文字高7mm、下段:7セグ赤色LED7桁 文字高7mm表示精度瞬時:±0.05% F.S. ±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上、1入力当たり)、積算:±0(スケーリング"1"において)ファイルバックアップ各設定値・積算値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)表示サンプリング(秒)表示を0.1~100.0秒(任意に設定)で平均化RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)内容量1台
全15種類を絞り込む
供給電源
15種類すべて表示中
注文コード
品番
応答周波数(Hz)
警報出力
供給電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27742515SP-597LOW:0.006Hz~50Hz MID:0.006Hz~1kHz HI:0.006Hz~10kHz (但し、duty50%時)フォトモスリレーa接点出力4段 定格負荷電流:0.12A(抵抗負荷) 負荷電圧:AC140V、DC30V ※積算同期パルス出力を2点使用時は3段のみ使用可能DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力
75,000
74,980
82,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
27742533SP-597-P4LOW:0.006Hz~50Hz MID:0.006Hz~1kHz HI:0.006Hz~10kHz (但し、duty50%時)メカリレーa接点出力4段 定格負荷電流:5A(抵抗負荷) 負荷電圧:AC250V、DC30VDC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力
85,000
84,980
93,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
27742558SP-597-AIWLOW:0.006Hz~50Hz MID:0.006Hz~1kHz HI:0.006Hz~10kHz (但し、duty50%時)フォトモスリレーa接点出力4段 定格負荷電流:0.12A(抵抗負荷) 負荷電圧:AC140V、DC30V ※積算同期パルス出力を2点使用時は3段のみ使用可能DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力
90,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
27742576SP-597-AVWLOW:0.006Hz~50Hz MID:0.006Hz~1kHz HI:0.006Hz~10kHz (但し、duty50%時)フォトモスリレーa接点出力4段 定格負荷電流:0.12A(抵抗負荷) 負荷電圧:AC140V、DC30V ※積算同期パルス出力を2点使用時は3段のみ使用可能DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力
90,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
27742594SP-597-RELOW:0.006Hz~50Hz MID:0.006Hz~1kHz HI:0.006Hz~10kHz (但し、duty50%時)フォトモスリレーa接点出力4段 定格負荷電流:0.12A(抵抗負荷) 負荷電圧:AC140V、DC30V ※積算同期パルス出力を2点使用時は3段のみ使用可能DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力
80,000
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
27742777SP-597-P4-AIWLOW:0.006Hz~50Hz MID:0.006Hz~1kHz HI:0.006Hz~10kHz (但し、duty50%時)メカリレーa接点出力4段 定格負荷電流:5A(抵抗負荷) 負荷電圧:AC250V、DC30VDC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力
100,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
27742813SP-597-P4-RELOW:0.006Hz~50Hz MID:0.006Hz~1kHz HI:0.006Hz~10kHz (但し、duty50%時)メカリレーa接点出力4段 定格負荷電流:5A(抵抗負荷) 負荷電圧:AC250V、DC30VDC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力
90,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
27742838SP-597-P4-RE-HI0.006Hz~250kHz(但し、duty50%時)メカリレーa接点出力4段 定格負荷電流:5A(抵抗負荷) 負荷電圧:AC250V、DC30VDC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力
100,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
27742856SP-597-BLOW:0.006Hz~50Hz MID:0.006Hz~1kHz HI:0.006Hz~10kHz (但し、duty50%時)フォトモスリレーa接点出力4段 定格負荷電流:0.12A(抵抗負荷) 負荷電圧:AC140V、DC30V ※積算同期パルス出力を2点使用時は3段のみ使用可能DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力
90,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
27742874SP-597-BILOW:0.006Hz~50Hz MID:0.006Hz~1kHz HI:0.006Hz~10kHz (但し、duty50%時)フォトモスリレーa接点出力4段 定格負荷電流:0.12A(抵抗負荷) 負荷電圧:AC140V、DC30V ※積算同期パルス出力を2点使用時は3段のみ使用可能DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力
90,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
27742899SP-597-RS2LOW:0.006Hz~50Hz MID:0.006Hz~1kHz HI:0.006Hz~10kHz (但し、duty50%時)フォトモスリレーa接点出力4段 定格負荷電流:0.12A(抵抗負荷) 負荷電圧:AC140V、DC30V ※積算同期パルス出力を2点使用時は3段のみ使用可能DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力
90,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
27742917SP-597-RS4LOW:0.006Hz~50Hz MID:0.006Hz~1kHz HI:0.006Hz~10kHz (但し、duty50%時)フォトモスリレーa接点出力4段 定格負荷電流:0.12A(抵抗負荷) 負荷電圧:AC140V、DC30V ※積算同期パルス出力を2点使用時は3段のみ使用可能DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力
90,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
27742935SP-597-S24LOW:0.006Hz~50Hz MID:0.006Hz~1kHz HI:0.006Hz~10kHz (但し、duty50%時)フォトモスリレーa接点出力4段 定格負荷電流:0.12A(抵抗負荷) 負荷電圧:AC140V、DC30V ※積算同期パルス出力を2点使用時は3段のみ使用可能DC+24V(±10%)60mA MAX(安定化)出力
76,000
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
27742953SP-597-S24-DCLOW:0.006Hz~50Hz MID:0.006Hz~1kHz HI:0.006Hz~10kHz (但し、duty50%時)フォトモスリレーa接点出力4段 定格負荷電流:0.12A(抵抗負荷) 負荷電圧:AC140V、DC30V ※積算同期パルス出力を2点使用時は3段のみ使用可能DC+24V(±10%)60mA MAX(安定化)出力
81,000
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
27742978SP-597-DCLOW:0.006Hz~50Hz MID:0.006Hz~1kHz HI:0.006Hz~10kHz (但し、duty50%時)フォトモスリレーa接点出力4段 定格負荷電流:0.12A(抵抗負荷) 負荷電圧:AC140V、DC30V ※積算同期パルス出力を2点使用時は3段のみ使用可能DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力
80,000
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする